Akumulátorový ruční LED světlomet 12 V S pěti různými režimy osvětlení
Akumulátorový ruční LED světlomet
HNDLMP-BTRY-VEH-LED-RECHARGEABLE-HSW11
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- LED světlo 3 W
- Světelný tok 300 lm
- Lithium-iontové baterie
- Funkce signalizace
- Funkce nouzové svítilny
- Ochrana proti nadměrnému vybití
- Včetně nabíjecí stanice
- Včetně 230V napájecího zdroje a 12V napájecího zdroje do zásuvky zapalovače cigaret
Datové listy(X)
Šířka | 210 mm |
Výška | 120 mm |
Hloubka | 80 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,995 kg |
Světelný tok | 187 lm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Barva | Černá |
Materiál | Plast |