Akumulátorový rázový utahovák HiKOKI WR36DA
Akumulátorový rázový utahovák HiKOKI WR36DA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nenáročná údržba a dlouhá životnost
- Bezkartáčový vysoce výkonný motor s krytím IP56.
- Práce bez zpětného rázu díky elektronickému ovládání a elektrické brzdě.
- 4stupňový přepínač točivého momentu umožňuje optimální nastavení pro příslušný proces šroubování.
- Spínatelná LED dioda zajišťuje optimální osvětlení pracovní oblasti.
Datové listy(X)
Min./max. počet rázů | 0-2900 ot/min |
Max. utahovací moment u tvrdého šroubování | 1100 Nm |
Vhodné pro šroub | M30 |
Druh upnutí nástroje | 3/4 vnější čtyřhran |
Délka | 221 mm |
Šířka | 80 mm |
Výška | 290 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 3,7 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2.5 Ah |
PŘ. NABÍJEČKA-18V-HIKOKI-UC18YFSL
BTRYPCK-HIKOKIBSL36A18-36V/2.5AH-18V/5AH
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů