Akumulátorové odsávání prachu ASA 18 COMPACT M-CUBE
Odsávání prachu ASA 18 COMPACT
ODSÁVACÍ ZAŘ.-ASA 18 COMPACT PRO ABH 18
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Prakticky bezprašná práce
Chrání interiéry před znečištěním jemným prachem vzniklým při vrtání.
Není nutné externí odsávání
Zařízení je již vybaveno funkcí sání. Zařízení je napájeno z vrtacího kladiva přes zásuvné kontakty.
Funkce automatického odsávání
Odsávání se spustí automaticky spínačem na vrtacím kladivu a zůstane aktivní cca 5 sekund po konci vrtání. To znamená, že je odsát i prach, který by jinak při vytažení vrtačky spadl na zem.
Zabraňuje přílišné hloubce vrtání.
Přestavitelný hloubkový doraz s měřidlem.
Optimální osvětlení pracovního prostoru
Teleskopické rameno nevrhá stín na pracovní oblast díky světlu umístěnému na základně.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Vhodné pro průměr vrtáku min./max. | 4-16 mm |
Vhodné pro délku vrtáku min./max. | 100-160 mm |
Max. vrtací hloubka na cyklus | 85 mm |
Hmotnost | 1,6 kg |