Akumulátorová UV LED lampa pro opravy čelních skel
Akumulátorová UV LED lampa pro opravy autoskel
UV LAMPA 9W
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Po vytvrzení, které trvá přibližně 90 sekund, se lampa nezávisle vypne pomocí časovače
- Jedno nabití baterie stačí na přibližně 35 oprav
- Lampu lze provozovat také pomocí napájecího zdroje
Při používání UV LED lampy je nutné za všech okolností nosit ochranné brýle proti UV záření.
Datové listy(X)
Dodávka energie | Baterie |
Výkon | 9 W |
Stupeň krytí | IP 20 |
Jmenovité napětí | 14 V/DC |
Délka | 160 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!