Akumulátorová LED svítilna W Z1
Svítilna LED s nabíjecí baterií W Z1
KAPSVIT-AZZP-Z1-LED-EX/GESCPOUTZT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní provedení
Pro použití v nejnáročnějších podmínkách
Maximální bezpečnost a spolehlivost
Ochranná krytka s magnetickým držákem
Ochrana proti úplnému vybití, možnost nepřetržitého nabíjení
Kategorie ATEX 2/CENELEC zóna 1
Časté výbušné prostředí 10–1000 hodin ročně)
Datové listy(X)
Intenzita světla | 120 cd |
Možnost zaostřování | Ne |
Dosah světla | 50 m |
Doba svícení | 12 h |
Doba nabíjení | 12 h |
Stupeň krytí | IP 65 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Jmenovité napětí | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 550 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 120-230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 135 x 48 x 48 mm |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |