Akumulátorová LED svítilna T70 S tlačítkem pro Morseovu abecedu a přidržovacím magnetem
Dobíjecí kapesní svítilna LED T70
KAPSVIT-AZZP-T70-LED
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní plastová konstrukce
- Nelze přebít
- Včetně popruhu na přenášení
Datové listy(X)
Světelný tok | 180 lm |
Možnost zaostřování | Ne |
Dosah světla | 200 m |
Doba svícení | 3 h |
Doba nabíjení | 15 h |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Jmenovité napětí | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1200 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 120-230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 175 x 70 x 70 mm |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |