Akumulátorová LED svítilna T600
Dobíjecí kapesní svítilna LED T600
KAPSVIT-AZZP-T600-LED
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní plastová konstrukce
- Nelze přebít
Datové listy(X)
Intenzita světla | 120 cd |
Možnost zaostřování | Ne |
Dosah světla | 50 m |
Doba svícení | 12 h |
Doba nabíjení | 14 h |
Stupeň krytí | IP 54 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Jmenovité napětí | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 550 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 120-230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 135 x 48 x 48 mm |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |