Akumulátorová LED svítilna T40
Dobíjecí kapesní svítilna LED T40
AKU-SVÍTILNA T 40
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní plastová konstrukce
- Kompaktní konstrukce
Datové listy(X)
Intenzita světla | 30 cd |
Možnost zaostřování | Ne |
Doba svícení | 1 h |
Doba nabíjení | 15 h |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Jmenovité napětí | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 20 mAh |
Min./max. nabíjecí napětí | 120-230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 100 x 40 x 18 mm |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |