Akülü perçin tabancası, ANG 310
Akülü perçin tabancası, ANG 310
Ürün no. 07009486
EAN 4065233030022
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2,0 Ah |
Nominal voltaj | 14,4 V/DC |
Askı yüksekliği | 5,5 mm |
Perçin ayar kuvveti | 13000 N |
Min. perçin çapı için uygun | 3,0 mm |
Maks. perçin çapı için uygun | 5,0 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,1 kg |