Akülü darbeli vidalama makinesi BS 28-A combi
Akülü darbeli matkap, BS 28-A combination
Ürün no. 070064702
EAN 4056807113555
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Bağlanabilir darbe mekanizmalı
Taş ve duvar zeminlerde darbeli delme işlemleri için
Geliştirilmiş, daha güçlü motor
Yüksek tork içeren uygulamalar için ideal
Lityum iyon teknolojisi
- Hafif
- Güçlü
- Hafıza etkisi yoktur
3,0 Ah akü kapasitesi ve akıllı kalan şarj göstergesi
2,0 Ah akülü 18 voltluk cihazlara göre neredeyse iki kat çalışma süresi.
Aşırı yük koruması
Aşırı yükün makineye veya aküye zarar verme riskini en aza indirir.
Yüksek kaliteli alüminyum gövdeli 2 kademeli planet dişli
Uzun ömürlü ve optimum güç aktarımı
Mil kilitli ve karbür sıkıştırma mekanizmalı hızlı mandren
- Aletsiz matkap ucu değişimi
- Düşük aşınmalı sıkıştırma çeneleri
LED aydınlatma
- Çalışma alanında optimum aydınlatma
- Delme ve vidalama alanında daha iyi görüş
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 28 V/DC |
Maks. tork, sert/yumuşak | 90 / 55 Nm |
Maks. darbe hızı | 28800 dev/dk |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,1 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Yumuşak ahşapta maks. delme çapı | 50 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 16 mm |
Maks. vida çapı | 10 mm |
Uzunluk | 250 mm |
Yükseklik | 270 mm |