Akülü LED çlş. lamb. WLH 1+1 AC/R için güç kaynağı
Akülü LED çlş. lamb. WLH 1+1 AC/R için güç kaynağı
Ürün no. 0827940216
EAN 4056807753201
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |