Akü/şarj sistemi test ekipmanı
Termal yazıcılı akü/alternatör test ekipmanı
Ürün no. 0772800100
EAN 4065233025271
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tüm yaygın akü türleri test edilebilir
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM
Kutupların ters bağlanmasına karşı korumalı
Terminal klipslerini bağlarken kazaları önler
Akünün çıkarılması gerekmez
Minimum zaman ve çaba gerekir
Akü çıkış gücünü saniyeler içinde kontrol etme
Akü testleri müşteri oradayken yapılabilir ve gerekli önlemlere hemen karar verilebilir
1,5 V'tan itibaren gerilim ölçümü
Ayrıca 1,5 V'a kadar bitmiş akülerle de kullanılabilir
Entegre termal yazıcı
- Mürekkep şeritlerini değiştirmeye gerek yoktur
- Birden fazla çıktı almak mümkündür
- Akü testi belgelenebilir
Kendi enerji kaynağı
- Test, akünün şarj durumunu etkilemez
- Arka plan aydınlatmalı 16 haneli LCD ekran
- Ekran aydınlatma koşullarına göre ayarlanabilir
- Çok dilli menü kılavuzu ve çıktı (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- Saat/tarih ayarlanabilir
Cihaz otomatik olarak test kriterlerini ve test süresini ayarlayabilir
Çalışma hataları engellenir
Akü durumu "İyi ve Geçti" durumundan "Arızalı/Değiştir" veya "Hücre Arızalı" durumuna değişir
- Şeffaf test sonuçları
- Yanlış değerlendirme olmaz
Test standartları: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Test aralığı:
- 40–2000 CCA (SAE)
- 40–2100 CCA (EN)
- 30–1500 CCA (IEC)
- 25–1300 CCA (DIN)
- Akü tipine göre (JIS)
Ölçüm toleransları:
- ±%5 soğuk marş akımı (CCA)
- ±0,05 V
Güç kaynağı:
- 4 adet 1,5 V, LR6 AA tipi alkalin pil (yaklaşık 500 çıktı için)
- Sıcaklık aralığı: 0 ila 50°C
- Boyutlar: 250 x 135 x 65 mm
- Kablo uzunluğu: yaklaşık 1,7 m
- Ağırlık: 1000 g
Veri sayfaları(X)
6 ile 12 Volt arası aküleri ve 12 ile 24 Volt şarj sistemlerini test etmek için
Akü durumunu (SOC), şarj durumunu (SOH), soğuk marş akımını (CCA), marş voltajını ve diyot armoniklerini kontrol etmek için
Nominal voltaj | 12 V |
RoHS uyumlu | Evet |
Tutma kolu malzemesi | Kauçuk |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!