Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Akü şarj cihazı, AL 60-S3

Akü şarj cihazı, AL 60-S3

Ürün no. 0700873

EAN 4053479331553

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Akü şarj cihazı, AL 60-S3

Ürün no. 0700873
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
Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Kablo uzunluğu

2 m

Uzunluk

145 mm

Genişlik

109 mm

Yükseklik

61 mm

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Güç çıkışı

15 W

Parça sayısı

1 ADET

Maks. giriş voltajı

240 V/AC

Şarj süresi

70 dak

Min./maks. giriş voltajı

110-240 V/AC

Ürün ağırlığı (parça başına)

320,000 g

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

220 V/AC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler