Akü kutup başı koruyucu
Akü kutup başı koruyucu
AKÜ KUTUP BAŞI KORUMA SPREYİ 150ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Akü kutup başlarını, kutup terminallerini ve fiş bağlantılarını oksitlenmeye, iklim koşullarına ve akü asitlerine karşı korur
- Aktarım dirençlerini ve gerilim düşüşlerini önleyerek akü ömrünü uzatır.
Uyarı: Boya üzerine püskürtmeyin! Vernik kalıntılarını fren temizleyici ile hemen temizleyin aksi takdirde noktalar oluşabilir.
Veri sayfaları(X)
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. Kutup başları, kelepçeleri vs. iyice temizlenmeli, monte edilmeli ve her tarafına koruma sıvısı püskürtülmelidir.
İçerik | 150 ml |
Renk | Mavi |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Kimyasal baz | Dimetakrilik asid eteri |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,868 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 120 °C |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!