Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310
Aku nýtovačka na nýtovací matice, ANG 310
AKU NÝTOVAČKA ANG310 1X2,0AH KUFR
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná práce bez námahy
Ergonomická rukojeť, vyvážené těžiště a nízká celková hmotnost
Chrání nýtové matice
Pro nýtovací matice s optimalizovaným točivým momentem a automatickým vypnutím.
Snadná práce
Automatická funkce vytočení na konci fáze usazení.
Dlouhá životnost
Robustní a kompaktní provedení s nárazuvzdorným pouzdrem
- Akumulátor a nabíječka jsou 100% kompatibilní se zařízením ANG 14
- K dispozici akumulátor Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah nebo 2,6 Ah
- Doba nabíjení G 14,4 V, 1,3 Ah 50 min/0 až +40 °C
- Doba nabíjení G 14,4 V, 2,6 Ah 100 min/0 až +40 °C
Datové listy(X)
Kapacita akumulátoru / baterie | 2.0 Ah |
Jmenovité napětí | 14.4 V/DC |
Výška zdvihu | 5,5 mm |
Síla usazení nýtu | 13000 N |
Vhodné pro průměr nýtu min. | 3 mm |
Vhodné pro průměr nýtu max. | 5 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,1 kg |
AKU-LIION-14,4V/2,0AH
MASTERNABÍJEČKA AKU LG14-14,4V-ANG14
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!