Aktivní mycí prostředek Premium
Aktivní mycí a čisticí koncentrát Premium
AKTIVNÍ MYTÍ 25 L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1072833.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze aplikovat při šamponování a podporuje proces sušení
Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků.
Snadno biologicky rozložitelné v souladu s OECD (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).
Neobsahuje fosfáty a AOX
Hodnota pH v koncentrátu: 3
Nenechávejte zaschnout. Skladujte na místě, kde nehrozí mráz.
Datové listy(X)
Autošampon pro čištění a péči o vozidla v automyčkách.
- Nezředěný, prostřednictvím dávkovacího čerpadla. Lze jej použít při teplotě vody až 60 °C.
- Koncentrace pro aplikaci: 0,1–0,2 %
- Spotřeba na vozidlo: 10–12 ml
Obsah balení | 25 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 26600 g |
Chemická báze | Kationtové tenzidy |
Pach/vůně | Ovocný |
Provedení | Kanystr |
Barva | Žlutá |
Hodnota pH | 3 |
Hustota/podmínky | 1,02 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!