Aktivní čistič oken Pro přípravu autoskel na opravu
Aktivní čistič autoskel
AKTIVNÍ ČISTIČ AUTOSKEL 500 ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro čištění celého skla včetně okraje a ostřiku PVC nebo PUR-RIM.
Datové listy(X)
Pro čištění celého čelního skla včetně okraje a ostřiku PVC nebo PUR-RIM při opravě oken.
Sklo je nejprve nutno umýt aktivním čističem a abrazivní čisticí houbičkou 0899700408. Po sklo otřete hadrem bez cupaniny. Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Hustota/podmínky | 0,97 g/cm³ / při 20°C |
Obsah balení | 500 ml |
Barva | Bezbarvý |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hodnota pH | 9 |
Neobsahuje AOX | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!