Aktivator for cyanoakrylatlim (superlim)
Aktivator for cyanoakrylatlim
AKTIVATOR FOR SUPERLIM SPRAY 150 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruk av aktivatoren kan redusere den endelige styrken til limet som brukes med rundt 20 % sammenlignet med idealverdiene.
Dataark(X)
Aktivatoren akselererer herdingen av superlim og bør alltid brukes når arbeidet må utføres på få sekunder eller ved liming av inaktive materialer eller svært store spalter. I tillegg kan overflødig lim bli fullstendig herdet ved å sprøyte over det med aktivator.
Aktivatoren kan påføres ved hjelp av en liten svamp, børste, ved å dyppe eller sprøyte på den tilsvarende, rengjorte overflaten. Påfør aktivatoren på den ene siden, minst 2 minutter før limet. Aktivatoren må fordampe helt før delene settes sammen.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Tetthet | 0,7 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Gjennomsiktig |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / ved romtemperatur |
Innhold | 150 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.