Aktivator
Aktivator Sekundenklebstoff ohne DMPT
AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML
Art.-Nr. 089330123
EAN 4068362169458
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Aktivator beschleunigt die Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebstoffen und kann entweder vor dem Klebstoffauftrag zur beschleunigten Aushärtung aufgetragen werden oder nach dem Klebevorgang appliziert werden, um überschüssigen Klebstoff sicher auszuhärten und schnell eine berührtrockene Oberfläche sicherzustellen.
Eigenschaften
- DMPT - frei
- Materialunabhängige Beschleunigung der Klebstoffaushärtung
Den Aktivator aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebeflächen sprühen. Bei Verwendung auf Kunststoffen wird empfohlen, dieVerträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen. Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherhe
Datenblätter(X)
Die beschleunigte Aushärtung von Sekundenklebstoffen wird empfohlen, wenn:
- Prozesssicher im einstelligen Sekundenbereich gearbeitet werden muss
- Inaktive oder poröse Materialien wie Metalle, Holz, Keramiken usw. verwendet werden
- Große Spalte vorliegen, welche die Aushärtezeit verlängern
Der Aktivator ist einseitig vor dem Klebstoffauftrag anzuwenden. Der empfohlene Mindest-Sprühabstand beträgt 20 cm. Eine sparsame Dosierung ist einzuhalten, da Überdosierungen zu einer Reduzierung der Endfestigkeit führen können. Vor dem Fügen muss der Aktivator vollständig abdampfen.Bei der Verklebung unterschiedlicher Materialien ist der Aktivator bevorzugt auf das porösere Substrat aufzubringen. Die gefügten Teile sind für 10–15 Sekunden zu fixieren.Zur Härtung von Klebstoffüberschüssen kann der Aktivator auf die Klebefuge aufgetragen werden. Die Oberfläche ist nach 10–15 Sekunden berührtrocken. Die vollständige Durchhärtung hängt von der Klebstoffschichtdicke ab.Bei Kunststoffen ist vorab ein Verträglichkeitstest an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen
Chemische Basis | Mischung organischer Lösungsmittel |
Dichte | 0,8 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei Raumtemperatur |
Inhalt | 150 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!