Aktiv ruterens
Glassrens Aktiv rens
GLASSRENS PUMPEFLASKE 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til rengjøring av hele glassruten, inkl. keramikktrykk, omlakkerte PVC- eller PUR-RIM-overflater.
Dataark(X)
For rengjøring av hele glassruten, inkludert keramisk silketrykk, PVC eller PUR-RIM gjensprayede overflater for vindusreparasjon.
For forbehandling, rengjør vinduet med aktiv rens og bruk skuresvampen 0899700408 til å fjerne smuss. Tørk deretter av vinduet med en lofri klut. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Tetthet/betingelser | 0,97 g/cm³ / ved 20 °C |
Innhold | 500 ml |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Karakteristisk |
pH-verdi | 9 |
AOX-frI | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.