Aktifleşen yüzey temizleyici
Aktifleşen yüzey temizleyici
YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ ÖN TEMİZLYCİ.400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Katkı maddeli çözücü karışımı |
Koku/oda kokusu | Alkol |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk/koşullar | 0,79 g/cm³ / 15°C'de, DIN 51757 |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 10 dak |
Sonraki kat için bekleme süresi koşulları | 23°C’de ve %50 bağıl nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 25 °C |
Min. parlama noktası | 12 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / oda sıcaklığında |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!