Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Akslar için yağ toplama haznesi

Akslar için yağ toplama haznesi

Ürün no. 1952001424

EAN 4056807684864

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Akslar için yağ toplama haznesi

Ürün no. 1952001424
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
Special shape adapts to truck axles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

316 mm

Genişlik

246 mm

Yükseklik

156 mm

İçerik

3,3 l

Malzeme

PP - Polipropilen

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler