Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Aks ve kanallı somun anah., Üniversal mukavem.

Aks ve kanallı somun anah., Üniversal mukavem.

Ürün no. 1952001281

EAN 4250158153134

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Aks ve kanallı somun anah., Üniversal mukavem.

Ürün no. 1952001281
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
Heavy-duty design for disassembly and assembly of axle nuts and grease caps.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/4 inç

Min. kavrama aralığı

70 mm

Maks. kavrama aralığı

170 mm

Min./maks. kavrama aralığı

70-170 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

4700,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler