Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Aks mili lokma anh. ürün gamı, 1/2 inç, 6 parça

Aks mili lokma anh. ürün gamı, 1/2 inç, 6 parça

Ürün no. 1952001019

EAN 4250158141360

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Aks mili lokma anh. ürün gamı, 1/2 inç, 6 parça

Ürün no. 1952001019
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
For disassembly and assembly of the drive shaft nuts and cardan shaft.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

6 ADET

Sürüş

1/2 inç

Ürün ağırlığı (parça başına)

1840,000 g

Uç tipi

On iki kenarlı baş, Dış altıköşe

Lamalar boyunca genişlik

30 mm, 32 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler