Akrylové plnidlo 2slož. HS
Akrylové plnidlo 2slož. HS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Dvousložková pryskyřice |
Obsah balení | 4 l |
Min. doba vysušení prachu | 10 min |
Lze přelakovat po | 5 h |
Hustota | 1,663 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. výtěžnosti (plocha) | 5 m² |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Max. výtěžnosti (plocha) | 6 m² |
Koncentrace VOC (CH) | 428,5 g/l |
Max. přípustná koncentrace VOC | 540 g/l |
Max. koncentrace VOC | 488 g/l |
Podmínka pro přípustnou koncentraci VOC | Kategorie výrobků 2(e) |
Podmínka pro koncentraci VOC | ChemVOCFarb |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!