Akrylová protipožární spárovací těsnicí hmota
Protipožární spárovací těsnicí hmota, akrylová
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití na staveništích
- Třída stavebních hmot B2
- Neutrální zápach
- Odolává stárnutí a zvětrávání
- Vysoká odolnost vůči UV záření
- Barva: Bílá, podobná RAL 9003
- Neobsahuje halogeny
- Neobsahuje silikon
Povrch musí být suchý, dostatečně pevný a zbavený prachu a mastnoty
Savý povrch je nutno natřít ředěnou těsnicí směsí (1 až 4 díly vody na jeden díl akrylové protipožární těsnicí hmoty).
Těsnicí materiál musí přilnout pouze ze dvou stran.
Výpočet poměru hloubky a šířky spáry proveďte podle normy DIN 18540.
Nářadí ihned po použití umyjte vodou.
Čerstvou těsnicí hmotu lze odstranit vlhkým hadrem.
Dodržujte všeobecný zkušební protokol pro stavebnictví ABP č. P-3786/243/11-MPA BS pro použití v protipožárních spárách.
Datové listy(X)
- [G]
- Spárovací systém A J1
Těsnicí systém pro stavební spáry s malým expanzním zatížením
F 30–F 90 podle normy DIN 4102, část 2
Barva | Bílá |
Třída stavebních hmot | B2 |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Obsah balení | 310 ml |
Chemická báze | Akrylová disperze |
Provedení | Kartuše |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Rychlost vytvrzení | 2 mm/d |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti mrazu |
Hustota | 1,56 g/cm³ |
Min. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | -25 °C |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 80 °C |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Stabilita při zatížení | 2 mm |
Max. absorpce pohybu (v %) | 15 % |
Tvrdost podle Shoreho A | 20 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 542 g |
Max. úbytek hmoty | 16 % |
Podmínky pro úbytek hmoty | Podle normy ISO 10563 |