Akrylfyller 2K-HS
Akrylfyller 2K-HS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Tokomponent akryl |
Innhold | 4 l |
Min. tid for støvtørr | 10 min |
Overlakkerbar etter | 5 h |
Tetthet | 1,663 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. ytelse (område) | 5 m² |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Maks. ytelse (område) | 6 m² |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 428,5 g/l |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 540 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 488 g/l |
Vilkår for tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | Produktkategori 2(e) |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.