Akrilik sızdırmaz Dokulu akrilik sızdırmaz
Dokulu akrilik sızdırmaz
DIŞCEPHE AKRİLİK MASTİK-DOKULU BYZ 310ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İnce taneli yapı
Yüksek kaliteli kuvars kumu ilavesi düzgün bir sıva yapısı vermektedir
Üzeri boyanabilir*
Emülsiyon boyalarla üzeri boyanabilir
UV ışınlara ve yıpranmaya karşı
Kokusuz
*Kullanılabilen boya formüllerinin çok çeşitli olmasından dolayı herhangi bir etkileşim olasılığını ortadan kaldırmak için her zaman önceden test etmenizi öneriyoruz. Dikkat: Üzeri tamamen boyanan sızdırmazlık maddesi bağlantıları, uygulanan boya sızdırmazlık maddesinden daha az elastik olduğu için bağlantıda hareket meydana geldiğinde çatlama eğilimindedir.
Bitüm sualtı derz dolgusu ve inşaat mühendisliğinde kullanım için uygun değildir. Silikat yüzeylerde veya bağlantılarda ya da üzerinde yürünecek/araçla geçilecek zeminlerde kullanılmamalıdır.
Veri sayfaları(X)
İç mekan ve dış mekan yapısal veya dokulu sıva üzerindeki sızdırmazlık bağlantıları ve çatlaklar içindir. Uygulanabilecek yüzeyler: Sıva, beton, duvarcılık, alçı, yapay taş, polistiren vb.
Yüzeyler kuru, temiz ve dayanıklı olmalıdır. Gözenekli ve yüksek emici yüzeylerde astar uygulaması yapmak tutunma gücünü arttıracaktır. Primer karışım oranı: Dokulu akrilik sızdırmaz ile su, 1:1 ila 1:5 oranında (viskoziteye bağlı olarak). Çimento, harç ve önceden kalmış boya kalıntıları temizlenmelidir. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Kaplamasız demir ve demir dışı metaller üzerinde kullanıldığında korozyon riski vardır.
Lütfen "Sızdırmazlık Maddeleri Uygulamalarına İlişkin Genel Notlar" genel bakış sayfasına uyun.
Kap | Kartuş |
İçerik | 310 ml |
Mantar önleyici özellikler | Hayır |
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Akrilat çözelti |
Yoğunluk | 1,8 g/cm³ |
Sürekli hareket emilimi | 7,5 % |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Tam kürleme hızı | 0,5 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 5 dak |
Min. kopma uzaması | 50 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | 2 mm film için |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Shore A sertliği | Yaklaşık 28 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 75 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
Yüzey ön işlemi gerekli | Emici ya da gözenekli yüzeylerde |
Karıştırma oranı | Akrilik mastiğin suya karıştırılma oranı = 1:1 to 1:5 |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Kaplama uyumluluğu | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!