Akrilik seyreltme, kısa
Akrilik seyreltme, kısa
Ürün no. 08234001
EAN 4024835195201
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
Kap | Kalay teneke kutu |
Koku/oda kokusu | Aromatik |
Renk | Renksiz |
Min. parlama noktası | 24 °C |
Yoğunluk | 0,87 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!