Akrilik seyreltme
Akrilik seyreltme
Ürün no. 08234000
EAN 4024835195195
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
Kap | Kalay teneke kutu |
Kimyasal baz | Ksilol |
Koku/oda kokusu | Aromatik |
Renk | Renksiz |
Min. parlama noktası | 25 °C |
Yoğunluk | 0,875 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!