Akrilik dolgu macunu, 2K-HS
Akrilik dolgu macunu, 2K-HS
Ürün no. 5866102104
EAN 4047376454927
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | İki bileşenli akrilik |
İçerik | 4 l |
Mevcut renkler | FC 0002, FC 0006 |
Min. toz bırakmama süresi | 10 dak |
Belirtilen süre sonra verniklenebilir | 5 h |
Yoğunluk | 1,663 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. akma (alan) | 5 m² |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Maks. akma (alan) | 6 m² |
VOC konsantrasyonu (CH) | 428,5 g/l |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 540 g/l |
Maks. VOC konsantrasyonu | 488 g/l |
İzin verilen VOC konsantrasyonu koşulları | Ürün kategorisi 2(e) |
VOC konsantrasyonu koşulları | ChemVOCFarb |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!