Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Akril tűzvédelmi fugatömítő anyag

Tűzvédelmi fugakitöltő anyag, akril

Cikksz. 0893303002

EAN 4050642827820

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Akril tűzvédelmi fugatömítő anyag

Cikksz. 0893303002
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
Használatra kész akril tömítőanyag szerkezeti és felszerelt alkatrészek fugáihoz
  • Építési területeken történő egyszerű használatra

  • B2 építőanyag-osztály

  • Semleges szagú

  • Öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló

  • Kellő mértékben UV-álló

  • Szín: Fehér, RAL 9003-hoz hasonló

  • Halogénmentes

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

A felület legyen száraz, teherviselő, valamint por- és zsírmentes


Vonja be alapozóként a nedvszívó felületet híg tömítőanyaggal (1–4 rész víz és egy rész akril tűzvédelmi fugatömítő anyag keveréke)



A tömítőanyag csak kétoldali tapadásnak tehető ki



Számítsa ki a DIN 18540 alapján az illesztési mélység átmérőhöz viszonyított arányát



Használat után mossa le azonnal vízzel a szerszámokat


A friss tömítőanyag nedves ruhával eltávolítható



Lásd a minősített tűzvédelmi fugákhoz való használatra vonatkozó, P-3786/243/11-MPA BS számú ABP általános építési vizsgálati tanúsítvány

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A [G] + J1 rendszerekben való használatra


  • Csőátvezetés, E [G]

  • Fugatömítő rendszer, A J1


Tömítőrendszer kis tágulási terhelésű fugákhoz



F 30–F 90 a DIN 4102, 2. rész előírásaival összhangban

Szín

Fehér

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Űrtartalom

310 ml

Kémiai bázis

Akrilát diszperzió

Tartály

Patron

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Száradási sebesség

2 mm/n

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen

Sűrűség

1,56 g/cm³

Kikeményedett anyag min. hőállósága

-25 °C

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. bőrösödési idő

10 perc

Stabilitás terhelés alatt

2 mm

Max mozgáselnyelés (%)

15 %

Shore A keménység

20

Terméktömeg (darabonként)

538,750 g

Max. anyagzsugorodás

16 %

Anyagzsugorodás feltételei

Az ISO 10563 előírásai szerint

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Jelölőtábla, tűzvédelmi leválasztás

MRKPLT-PIPE-JOINT

x 20 db
Jelölőtábla, tűzvédelmi leválasztás

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk