Akril töltőanyag, 2K-HS
Akril töltőanyag, 2K-HS
Cikksz. 5866102104
EAN 4047376454927
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | 2 komponensű akril |
Űrtartalom | 4 l |
Kapható színek | BUP 0002, BUP 0006 |
Min. porszáradási idő | 10 perc |
Fényezhető ennyi idő után: | 5 ó |
Sűrűség | 1,663 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. hozam (felület) | 5 m² |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Max. hozam (felület) | 6 m² |
VOC tartalom (CH) | 428,5 g/l |
Max. megengedett VOC-tartalom | 540 g/l |
Max. VOC tartalom | 488 g/l |
Megengedett VOC-tartalom feltételei | 2(e) termékkategória |
VOC tartalom feltételei | ChemVOCFarb |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!