Akril hígító, rövid
Akril hígító, rövid
Cikksz. 08234001
EAN 4024835195201
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 5 l |
Tartály | Bádog kanna |
Szag/illat | Aromás |
Szín | Színtelen |
Min. gyulladáspont | 24 °C |
Sűrűség | 0,87 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!