Akkus fúrókalapács H 28-MAS, rezgéscsillapított
Akkus ütvefúró, rezg.csill., H 28-MAS
Cikksz. 570080102
EAN 4056807113609
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kis karbantartás igényű és tartós motor
Kefe nélküli EC-motor szénkefék nélkül és elektro-pneumatikus ütőeszközzel ugyanazon fúrási teljesítmény eléréséhez, mint a hálózatról üzemelő szerszámok esetében.
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ionos technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Általános alkalmazás
Ütésleállítással, vésési funkcióval, jobbra/balra forgással és szűkítő kapcsolóval.
Cserélhető fúrótokmánnyal
Az SDS-plus tartó cseréje a mellékelt gyorsbefogó fúrótokmánnyal gyors és könnyű.
Jól illeszkedik a kézbe és lehetővé teszi az erőfeszítés nélküli munkát
Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás rezgéscsillapítással.
A munkához szükséges összes fény rendelkezésre áll
A LED világítás pozicionálásával megelőzhető, hogy a fúrótokmány árnyékot vessen a munkaterületre.
Adatlapok(X)
Ütvefúráshoz betonba, normál fúráshoz fémbe és fába, vagy könnyű korrekciós véséshez falazatba, stb.
Névleges feszültség | 28 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 0 x 0 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1350 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-5000 Ford/perc |
Ütési energia | 4,1 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus-hoz/csere fúrótokmányhoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 4,75 kg |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 6-28 mm |
Max. furatátmérő betonban | 28 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 375 mm |
Magasság | 260 mm |
Üreges fúró max. fúrási átmérő betonban | 75 mm |
DRLCHUK-(F.H28-MAS)-(1-13MM)
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3