Akkus LED kézilámpa Ergopower Pen+
Akkus LED kézilámpa, Ergopower Pen+
AKKUS-LED-LÁMPA-ERGOPOWER-(PEN+)
Cikksz. 0827940117
EAN 4062856206674
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fényerőszintek
- Fő fényerőszint 1: 100 m, 2. szint: 250 lm
- 70 lm spotlámpa
Kapcsolási sorrend
Spotlámpa/fő fényerőszint 1, 2. szint/kikapcsolás
Töltöttségi szint kijelzővel
Töltési idő
- Kb. 2 óra USB kábelen keresztül
- Kb. 2,5 óra töltőpárnán keresztül
A lámpa USB-C kábelen, vagy vezeték nélküli töltőpárnán keresztül is tölthető
Erős mágnes a lámpa alsó oldalán
Az USB tápegység és az USB-C kábel a szállítási terjedelem része
A szállítási terjedelem a töltőpárnát NEM tartalmazza
Li-ion akkumulátor, 3,7 V, 1050 mAh
Adatlapok(X)
Fényáram, főlámpa | 250 lm |
Fényáram, szélességjelző | 70 lm |
Min./max. világítási időtartam | 1,5-3,5 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 4 ó |
Töltési idő | 2 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 54 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1050 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | Rádiós, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 192 x 30 x 22 mm |
Dugasz típusa | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!