Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+

Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Bend+
AKKUS-LED-LÁMPA-ERGOPOWER-(BEND+)-USB-C

Cikksz. 0827940320
EAN 4062856206667
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
Vékony kézilámpa forgatható és lehajtható lámpafejjel, COB LED, fényerőtompítás, mágnes, kampó

Ellenőrzött munkakörnyezet


  • Vékony kialakítása és 180°-ban lehajtható és 270°-ban elforgatható, többfunkciós, 21 x 9 mm-es lámpafeje miatt ideális a nehezen hozzáférhető helyeken

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően

  • A lámpa könnyen felakasztható az erős, lehajtható fém kampónak köszönhetően

  • Az akár 700 lumenes, fokozatmentesen szabályozható fényerejű fő fényforrás miatt ideálisan a munkakörnyezethez igazítható

  • Praktikus zseblámpa funkció

  • A maradék kapacitás, a töltöttségi szint és a fényintenzitás gyors leolvasása %-ban a számkijelzőn


Egyszerűen használható


  • A vezeték nélküli töltés az opcionálisan elérhető ERGOPOWER PAD I vagy II töltőlappal lehetséges

  • USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül is tölthető

  • A főlámpa automatikusan kikapcsol, amint a lámpafej a fénykibocsátó oldalával befelé a lámpatestre van hajtva

  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés

Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas bel- és kültéri használatra

Fényáram, főlámpa

700 lm

Fényáram, szélességjelző

100 lm

Min./max. világítási időtartam

2-10 ó

Másodlagos világítás világítási időtartama

7 ó

Töltési idő

3.5 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 54

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3.7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

Rádiós, USB C típus

Vezetékhossz

1000 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

277 x 46 x 30 mm

Dugasz típusa

C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ERGOPOWER PAD vezeték nélküli töltőpárna

VEZETÉK-NÉLKÜLI-TÖLTŐPAD-I-ERGOPOWER+

Würth vezeték nélküli lámpák induktív (vezeték nélküli) töltése. Ezek a termék nevében szereplő „+” jellel azonosíthatók.
x 1 db
ERGOPOWER PAD vezeték nélküli töltőpárna

CHRGPAD-(PAD II)-F.BTRYLAMP-WIRELESS

Würth vezeték nélküli lámpák induktív (vezeték nélküli) töltése. Ezek a termék nevében szereplő „+” jellel azonosíthatók.
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Adapter 5V1A, USB csatlakozóval

PWRPLG-USB-PLG/C-BLACK-5W-5V/1A

Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices