Akkumulátoros kézi LED-reflektor
Akkumulátoros kézi LED-reflektor
Cikksz. 096380 841
EAN 4046777427776
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 210 mm |
Magasság | 120 mm |
Mélység | 80 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,995 kg |
Fényáram | 187 lm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Szín | Fekete |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!