Akkumulátoros LED munkalámpa, 12 V
Akkumulátoros LED munkalámpa, 12 V
Cikksz. 096381 842
EAN 4062856440382
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 173 mm |
Magasság | 317 mm |
Mélység | 130 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1,920 kg |
Fényáram | 350 lm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Szín | Fekete |
Anyag | Műanyag |