Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V

Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V

Cikksz. 5703800250

EAN 4053479845692

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V

Cikksz. 5703800250
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
Two powerful and robust batteries and a charger in each box
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

28 V/DC

Akkumulátorok száma/kapacitása

2 x 5 Ah

Max. töltőáram

3,5 A

Kábelhossz

1,7 m

Tölthető akku/akku tömege

1040 g

Tartalmaz: Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V:
1 x
Töltőkészülék, AL 60-LI-2 LI 28 voltos akkumulátorhoz

AKKUTÖLTŐ AL60-LI-2

Mennyiség: 1 x
2 x
Li-ion akkumulátor, 28 V

AKKUMULÁTOR LIION-2-28,0V/5,0AH

Leírás:
5 Ah
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
Mennyiség: 2 x