Akkuladeschrank mit Flügeltüren
Akkulade-Flügeltürenschrank
FLGTRSHRNK-VOLLBL-AKKU-AS11-RAL3020
Art.-Nr. 0957355030
EAN 4062856409358
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontrolle der Vollständigkeit und des Ladezustands durch zentrale Lagerung von Maschinen und Akkus
- Verschließbare Flügeltüren sorgen für Schutz vor unberechtigtem Zugriff
- Lüftungsschlitze gewährleisten eine optimale Luftzirkulation
- Ausführung mit Sichtfenster ermöglicht Überblick über den Inhalt des Schrankes bei geschlossenen Türen
- Sicherheit durch CE-Konformität, da Fachböden mit jeweils zugeordneten und separat abgesicherten Steckdosenleisten ausgestattet und Schrankgehäuse, Flügeltüren und Fachböden separat geerdet sind
- Schublade und Fachboden ermöglichen Lagerung von Maschinen und Akkus
- Komplett montiert und verkabelt inkl. externem Kabeleingang
- Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich für individuelle Gestaltung des gewünschten Schrankes
- Bitte die allgemeinen Sicherheitsregeln zum Aufstellen des Akkuladeschranks beachten (z.B. VdS 3103 : 2019-06 (03))
- Es dürfen nur die Anzahl an Ladegeräten angeschlossen werden, wie vorgesehene Steckdosen zum Laden vorhanden sind, außerdem müssen die angegebenen Anschlussleistungen eingehalten werden.
Datenblätter(X)
Für den Einsatz zahlreicher Akkumaschinen durch mehrere Mitarbeiter sowie unterschiedlichen Einsatzzwecken und Orten.
Typbezeichnung | AS11 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1000 x 500 x 1030 mm |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Verkehrsrot RAL 3020 |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
Traglast Schublade | 50 kg |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm |
Anzahl Fachböden | 3 STK |
Traglast Fachboden | 50 kg |
Anzahl Türen | 1 |
Ausführung Türe | Doppelflügeltüre |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Steckdosenleisten | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 18 Stück |
Eingangsspannung | 400 V |
Position Stromzufuhr | Rechts |
Prüfzeichen | CE |
| 1) Deckel-/Dachlast max. 100 kg | |
| 2) 6-fach Steckdosenleiste AC 250V 16A, IP20, (max. Anschlussleistung 3680 Watt pro Leiste, gesamt max. 11040 Watt) | |
| 3) Schublade Vollauszug, 50 kg max. Belastung. Griffleisten mit Beschriftungsfeld (Papier- und Kunststoffstreifen im Lieferumfang) | |
| 4) CEE-Anbaugerätestecker 400V, 16A, 50 Hz, 5polig 2,5 mm², IP44 | |
| 5) Typenschild | |
| 6) Automatengehäuse mit 3 Leistungsschutzschalter ABL B 16S1, AC 230 V 16A, IP20, Auslösecharakteristik B | |
| 7) Fachboden feststehend, 60 kg max. Belastung |