Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akkuladeschrank mit Flügeltüren

Akkulade-Flügeltürenschrank
FLGTRSHRNK-SICHTF-AKKU-AS22-RAL3020

Art.-Nr. 0957355060

EAN 4062856417636

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akkuladeschrank mit Flügeltüren

Art.-Nr. 0957355060
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
Übersichtliche, saubere und sichere Lagerung von Akkuladegeräten und Akkumaschinen
  • Kontrolle der Vollständigkeit und des Ladezustands durch zentrale Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Verschließbare Flügeltüren sorgen für Schutz vor unberechtigtem Zugriff

  • Lüftungsschlitze gewährleisten eine optimale Luftzirkulation

  • Ausführung mit Sichtfenster ermöglicht Überblick über den Inhalt des Schrankes bei geschlossenen Türen

  • Sicherheit durch CE-Konformität, da Fachböden mit jeweils zugeordneten und separat abgesicherten Steckdosenleisten ausgestattet und Schrankgehäuse, Flügeltüren und Fachböden separat geerdet sind

  • Schublade und Fachboden ermöglichen Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Komplett montiert und verkabelt inkl. externem Kabeleingang

  • Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich für individuelle Gestaltung des gewünschten Schrankes
Hinweis
  • Bitte die allgemeinen Sicherheitsregeln zum Aufstellen des Akkuladeschranks beachten (z.B. VdS 3103 : 2019-06 (03))

  • Es dürfen nur die Anzahl an Ladegeräten angeschlossen werden, wie vorgesehene Steckdosen zum Laden vorhanden sind, außerdem müssen die angegebenen Anschlussleistungen eingehalten werden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz zahlreicher Akkumaschinen durch mehrere Mitarbeiter sowie unterschiedlichen Einsatzzwecken und Orten.

Typbezeichnung

AS22

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1000 x 500 x 1950 mm

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Verkehrsrot RAL 3020

Anzahl Schubladen

1 STK

Traglast Schublade

50 kg

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm

Anzahl Fachböden

3 STK

Traglast Fachboden

50 kg

Anzahl Türen

1

Ausführung Türe

Doppelflügeltüre mit Sichtfenster

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Steckdosenleisten

3 STK

Anzahl Steckdosen

18 Stück

Eingangsspannung

400 V

Position Stromzufuhr

Rechts

Prüfzeichen

CE

1) Deckel-/Dachlast max. 100 kg
2) 6-fach Steckdosenleiste AC 250V 16A, IP20, (max. Anschlussleistung 3680 Watt pro Leiste, gesamt max. 11040 Watt)
3) Schublade Vollauszug, 50 kg max. Belastung. Griffleisten mit Beschriftungsfeld (Papier- und Kunststoffstreifen im Lieferumfang)
4) CEE-Anbaugerätestecker 400V, 16A, 50 Hz, 5polig 2,5 mm², IP44
5) Typenschild
6) Automatengehäuse mit 3 Leistungsschutzschalter ABL B 16S1, AC 230 V 16A, IP20, Auslösecharakteristik B
7) Fachboden feststehend, 60 kg max. Belastung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen