Akkubetriebener Geradschleifer
Akku-Geradschleifer GS 12-A
GDSHLF-AKKU-GS 12-A
Art.-Nr. 5700141000
EAN 4099618133121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstarker, akkubetriebener Geradschleifer mit einem bürstenlosen Hochleistungsmotor, der für schnelle und mühelose Schleifarbeiten sorgt
- Dank seines extrem leichten und kompakten Designs ermöglicht er ermüdungsfreies Arbeiten, selbst an engen Stellen
- Die optimale Ergonomie mit schmalem Griffumfang unterstützt präzises Arbeiten auf kleinem Raum
- Der Gasgebeschalter und die fünf Drehzahlstufen bieten eine perfekte Geschwindigkeitskontrolle für optimale Ergebnisse bei verschiedensten Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar mit marktgängigen 50 mm Schleifscheiben sowie 6 mm und 8 mm Spannzangen
- Das moderne User Interface zeigt Drehzahlstufe und Akkuladung an
- Schneller Zubehörwechsel durch innovative Spindelarretierung
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriegewicht | 0,175 kg |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrfutterspannweite max. | 6 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 6 mm |
Leerlaufdrehzahl max. | 15000 1/min |
Lieferumfang | Baretool |
Nennspannung | 12 V/DC |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | GS 12-A |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!