Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LIION-500-WH

Art.-Nr. 0993998332

EAN 4065746410335

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku für Akku-Betonrüttler

Art.-Nr. 0993998332
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
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz im Akku-Betonrüttler
  • Akku 0993998331 wird mit Koffer geliefert

  • Extrem robustes Gehäuse, das allen Strapazen Stand hält

  • Einsatz bei Betriebstemperaturen von -10 bis +50 °C

  • Volle Leistung von der ersten Arbeitsminute bis zur letzten, dank gleichbleibender Leistungsabgabe über die gesamte Entladephase hinweg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batteriegewicht

6,35 kg

Akku-/Batteriekapazität

10 Ah

Nennenergie

504 Wh

Länge x Breite x Höhe

296 x 396 x 322 mm

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 50 °C

Nennspannung

51 V

Schutzart IP

IP 2X

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rucksack Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-RUCKSACK

Tragbare Hochfrequenz-Innenrüttlersystem auf Akkubasis
x 1 St.
Ladegerät Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LADEGER-SCHNELLLADE

Ladegerät für das Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus des Akku-Betonrüttlers
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D38-1,5M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D38-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D45-1,5M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D45-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D58-1,5M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D58-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle