Akku für Akku-Betonrüttler
Akku für Akku Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-LIION-1000-WH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku 0993998331 wird mit Koffer geliefert
- Extrem robustes Gehäuse, das allen Strapazen Stand hält
- Einsatz bei Betriebstemperaturen von -10 bis +50 °C
- Volle Leistung von der ersten Arbeitsminute bis zur letzten, dank gleichbleibender Leistungsabgabe über die gesamte Entladephase hinweg
Datenblätter(X)
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriegewicht | 9,3 kg |
Akku-/Batteriekapazität | 20 Ah |
Nennenergie | 1008 Wh |
Länge x Breite x Höhe | 296 x 396 x 322 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 50 °C |
Nennspannung | 51 V |
Schutzart IP | IP 2X |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!