Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT-1
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die kontinuierliche Überwachung des Motors schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmannschalter und Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, sobald der Schalter losgelassen wird.
- Schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wird durch das werkzeuglose Schnellspannmutternsystem und die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht, die eine schnelle und einfache Anpassung gewährleisten
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte, ergonomische Bauform mit zusätzlichem Antivibrationshandgriff für noch mehr Komfort
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AWS 18-125 P COMPACT |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 9500 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Maschinengewicht ohne Akku | 1.98 kg |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFREINLG-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!