Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125 P COMPACT)-BE

Art.-Nr. 5701446008

EAN 4099618432828

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition

Art.-Nr. 5701446008
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
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten als limitierte Special Edition
  • Die kontinuierliche Überwachung des Motors schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
  • Sicheres Arbeiten dank Totmannschalter und Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, sobald der Schalter losgelassen wird

  • Schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wird durch das werkzeuglose Schnellspannmutternsystem und die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht, die eine schnelle und einfache Anpassung gewährleisten

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte, ergonomische Bauform mit zusätzlichem Antivibrationshandgriff für noch mehr Komfort

  • Drahtloses Gerätemanagement

  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten

  • Lokalisierung: Der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

AWS 18-125 P COMPACT BE

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

9500 1/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Maschinengewicht ohne Akku

1,98 g

Lieferumfang

in der Tasche mit 5 Ah W-CONNECT-Akku & Ladegerät

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition inklusive:
1 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung: Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

LFSHLFSHB-ZK-GWB-GWOE-BO22,23-K40-D125

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
x 10 St.
Vulkanfiberscheibe CERALINE

VUFISHB-KK-K36-D125X22,23MM

Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium
x 25 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl

TSHB-LS-ST-GD-ST1.0-BO22,23-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF

Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Gehörschutzstöpsel x-100

GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-50PAAR

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
x 50 St.
Schutzhandschuh Driver Classic

SHTZHNDSHH-LEDER-DRIVER-CLASSIC-GR9

Hochwertiger Schutzhandschuh im Driver-Style komplett aus robustem, weichem Rindsvollleder
x 6 St.