Akku-Verstellwerkzeug E-Just
Akku-Verstellwerkzeug f. Sockelhöhenverst. Typ EV
AKKU-VERSTLWZG-(F.SOCKHVERSTL-EV)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Verstellwerkzeug ermöglicht die komfortable und kraftlose Höhenverstellung der Sockelfüße
- Einsetzbar ab einer Sockelhöhe von 60 mm
- Durch die einmalige Konstruktion der Zange wird eine formschlüssige Fixierung des Sockelfußes erreicht. Der Fuß wird ohne exaktes Zielen gefunden und die Zange rastet automatisch am Sockelfuß ein
- Die LED-Leuchte an der Zange erleichtert zusätzlich die Navigation am Sockel. Die LED-Leuchte zeigt zudem das Laden und den Ladezustand des Akkus an
- Optimierte und sichere Kraftübertragung durch Zahnradkonstruktion
- Höhenverstellung bis zu einer Belastung von 100 kg pro Sockelfuß möglich
- Gelenk an der Zange erlaubt einen bis auf 17° anpassbaren Einsatzwinkel
- Zange ist mit einem kompakten und langlebigem Lithium-Ionen Akku ausgestattet
- Abhängig von der Stärke der Belastung der Sockelhöhenversteller beträgt die Akku-Laufzeit ca. 120 min
- Einfaches und schnelles Aufladen mittels mitgeliefertem Netzteil mit verdrehsicherem USB Typ C Anschluss, die Ladezeit beträgt ca. 90 min
- Ergonomischer Handgriff welcher eine einfach und komfortable Verstellung der Sockelfüße mit nur einer Hand ermöglicht. Intuitive Bedienung durch zwei Tasten, mit denen per Daumendruck Rechts- und Linkslauf, bzw. positives oder negatives Verstellen der Sockelfüße gewählt wird
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!