Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS-18 EC Combi
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-A EC COMBI)-2X5AH
MASTER

Art.-Nr. 57005102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Art.-Nr. 57005102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer 18 Volt Akku-Schlagschrauber mit einzigartiger Kombi-Werkzeugaufnahme, dreifacher Leistungsregulierung und wartungsarmem, bürstenlosem Motor.

Kombi-Werkzeugaufnahme


Kombiniert 1/4 Zoll Innensechskant und 1/2 Zoll Außenvierkant, dadurch noch mehr Anwendungen mit nur einem Gerät möglich



Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor


für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors



3-stufige Leistungseinstellung


3 Stufen für Dreh-/und Schlagzahl, für verschiedene Anwendungen und Materialien



Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


3-fache LED Beleuchtung



Komfortables Griffdesign


Ergonomisch und dünn geformter Handgriff mit Softkomponente für sicheren und festen Halt

Hinweis

Schlagschrauber dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Kraftstecknüssen verwendet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verarbeiten von metrischen Schrauben M6 - M16, sowie Holz-/Spanplattenschrauben und zum Anziehen von Muttern, Schraubanker, etc.

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2800 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-3200 U/min(rpm)

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

185 Nm

Geeignet für Schraube

M6 - M16

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant und 1/4 Zoll Innensechskant

Länge

158 mm

Breite

60 mm

Höhe

240 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,8 kg

Lieferumfang

2 x 5,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah