Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Stichsäge STP 28-A

Akku-Stichsäge STP 28-A
STICHSAE-AKKU-(STP 28-A)-2X3,0AH
STP 28-A

Art.-Nr. 07002173

EAN 4056807121000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Stichsäge STP 28-A

Art.-Nr. 07002173
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
Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
  • Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie

  • Kontinuierliche Ladestandanzeige am Akku

  • Optimales Anpassen der Pendelbewegung an den Werkstoff durch 4 Hubstufen

  • Präzises Sägen von empfindlichen Materialien dank 2 Drehzahlstufen

  • Werkzeuglose Grundplattenverstellung, bei der die Fußplatte für Winkelschnitte um bis zu 45° verstellt werden kann

  • Werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

28 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

0-2800 U/min

Hublänge

26 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Schnitttiefe in Holz max.

135 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

30 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,5 kg

Maschinengewicht ohne Akku

2,5 kg

Lieferumfang

2 x 3 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batteriekapazität

3 Ah

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-Stichsäge STP 28-A inklusive:
1 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Beschreibung:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Beschreibung:
Zahnteilung min./max.: 2-3 mm; Arbeitslänge: 90 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM

Beschreibung:
132 mm; 2,4-5 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät AL 60-LI-2 für Akku LI 28 Volt

LADEGER-AKKU-(AL60-LI-2)

Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 28 V

AKKU-LIION-2-28,0V/3,0AH

Beschreibung:
3 Ah
Leistungsstarker und robuster Akkupack
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(STP 28-A)-SYS-8.4.2

Beschreibung:
STP 28-A
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-28V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton